Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY ILPG5S/12 Sähkökäsineiden suoja 12 kermaa Pr | AC4TTC 30L202

SALISBURY ILPG5S/12 Electrical Glove Protector 12 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TTC Malli: ILPG5S/12Ristiviite: 30L202

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus14 "
MateriaaliTuo vuohennahkaa
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SALISBURY ILP5S / 7 sähkökäyttöinen suojakäsine 7 kerma Pr | AC4TQK 30L162 ILP5S / 7Tuo lehmännahka7€91.44
SALISBURY ILP5S / 8 sähköhansikasuoja 8 kerma Pr | AC4TQL 30L163 ILP5S / 8Tuo lehmännahka8€91.44
SALISBURY ILP5S / 9 Sähkökäsineensuojain 9 Cream Pr | AC4TQM 30L164 ILP5S / 9Tuo lehmännahka9€91.44
SALISBURY ILP5S / 10 sähkökäyttöinen suojakäsine 10 Cream Pr | AC4TQN 30L165 ILP5S / 10Tuo lehmännahka10€91.44
SALISBURY ILP5S / 11 Sähköhansikasuoja 11 kerma Pr | AC4TQP 30L166 ILP5S / 11Tuo lehmännahka11€91.44
SALISBURY ILP5S / 12 sähkökäsineiden suoja 12 kerma Pr | AC4TQQ 30L167 ILP5S / 12Tuo lehmännahka12€91.44
SALISBURY ILPG5S/7 Sähkökäsineiden suoja 7 kerma Pr | AC4TRX 30L196 ILPG5S / 7Tuo vuohennahkaa7€84.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY ILPG5S/12 Electrical Glove Protector 12 Cream Pr
€84.22 / yksikkö