MI-TM AW-0050-0136 Painepesurin letkukelan perävaunun kiinnike | AD2XZK 3WE19

MI-T-M AW-0050-0136 Painepesurin letkun kelan perävaunun kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD2XZK Malli: AW-0050-0136Ristiviite: 3WE19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,098.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letkukela
Korkeus20 "
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine5000 psi
Mount360 asteen kääntyvä perävaunu
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun kapasiteetti (150 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M AW-0050-0136 Painepesurin letkun kelan perävaunun kiinnitys
€1,098.39 / yksikkö