Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY ILP4S / 7 sähkökäsineiden suoja 7 kerma Pr | AC4TQD 30L156

SALISBURY ILP4S/7 Electrical Glove Protector 7 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TQD Malli: ILP4S/7Ristiviite: 30L156

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus13 "
MateriaaliTuo lehmännahka
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY ILP4S/8 Sähkökäsineiden suoja 8 kerma Pr | AC4TQE 30L157 ILP4S / 88€83.91
SALISBURY ILP4S/9 Sähkökäsineiden suoja 9 kerma Pr | AC4TQF 30L158 ILP4S / 99€83.91
SALISBURY ILP4S / 10 sähkökäsineiden suoja 10 kerma Pr | AC4TQG 30L159 ILP4S / 1010€83.91
SALISBURY ILP4S/11 Sähkökäsineiden suoja 11 kerma Pr | AC4TQH 30L160 ILP4S / 1111€83.91
SALISBURY ILP4S / 12 sähkökäsineiden suoja 12 kerma Pr | AC4TQJ 30L161 ILP4S / 1212€83.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY ILP4S/7 Electrical Glove Protector 7 Cream Pr
€83.91 / yksikkö