Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK011B / 11 sähköhansikaspaketti koko 11 musta | AD2MLR 3RMY4

SALISBURY GK011B/11 sähkökäsinesarja, koko 11 musta

Varastossa
Tuote: AD2MLR Malli: GK011B/11Ristiviite: 3RMY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK011B / 10 sähköhansikaspaketti koko 10 musta | AD2MLQ 3RMY3 GK011B / 1010€281.93
SALISBURY GK011B/8 Sähkökäsinesarja Koko 8 Musta | AD2MLT 3RMY5 GK011B / 88€288.87
SALISBURY GK011B / 9 sähkökäsinesarja, koko 9 musta | AD2MLU 3RMY6 GK011B / 99€288.87
SALISBURY GK011B / 7 sähkökäsinesarja, koko 7 musta | AD7GPM 4EGL9 GK011B / 77€288.87
SALISBURY GK011B / 8H sähköhansikaspaketti, luokka 0, koko 8-1 / 2 Pr | AG3DXB 32XE87 GK011B / 8H8.5€288.87
SALISBURY GK011B/9H Sähkökäsinesarja Luokka 0 Koko 9-1/2 Pr | AG3DXC 32XE88 GK011B / 9H9.5€288.87
SALISBURY GK011B / 10H sähköhansikaspaketti, luokka 0, koko 10-1 / 2 Pr | AG3DXD 32XE89 GK011B / 10H10.5€288.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK011B/11 sähkökäsinesarja, koko 11 musta
€288.87 / yksikkö