Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK0011R / 9 sähkökäsinesarja, koko 9 punainen 11 tuuman pituus | AD2MKT 3RMV9

SALISBURY GK0011R/9 sähkökäsinesarja, koko 9 punainen, pituus 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2MKT Malli: GK0011R/9Ristiviite: 3RMV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK0011R / 10 sähkökäsinesarja, koko 10 punainen | AD2MKP 3RMV6 GK0011R / 1010€272.21
SALISBURY GK0011R / 11 sähköhansikaspaketti koko 11 punainen | AD2MKQ 3RMV7 GK0011R / 1111€277.10
SALISBURY GK0011R / 8 sähköhansikaspakkaus, koko 8 punainen 11 tuuman pituus | AD2MKR 3RMV8 GK0011R / 88€277.10
SALISBURY GK0011R / 7 sähkökäsinesarja, koko 7 punainen 11 tuuman pituus | AD7GPN 4EGN1 GK0011R / 77€277.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK0011R/9 sähkökäsinesarja, koko 9 punainen, pituus 11 tuumaa
€277.10 / yksikkö