Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK0011BL/8 Sähkökäsinepakkaus Koko 8 Sininen | AD2MKW 3RMW3

SALISBURY GK0011BL/8 Sähkökäsinesarja, koko 8 Sininen

Varastossa
Tuote: AD2MKW Malli: GK0011BL/8Ristiviite: 3RMW3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
Värisininen
Pituus11 "
MateriaaliKumi
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK0011BL / 10 Sähköhansikaspaketti Koko 10 Sininen | AD2MKU 3RMW1 GK0011BL / 1010€343.84
SALISBURY GK0011BL / 11 Sähköhansikaspaketti Koko 11 Sininen | AD2MKV 3RMW2 GK0011BL / 1111€343.84
SALISBURY GK0011BL/9 Sähkökäsinepakkaus Koko 9 Sininen | AD2MKX 3RMW4 GK0011BL / 99€343.84
SALISBURY GK0011BL/7 Sähkökäsinepakkaus Koko 7 Sininen | AD7GPE 4EGL1 GK0011BL / 77€343.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK0011BL/8 Sähkökäsinesarja, koko 8 Sininen
€343.84 / yksikkö