Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E014B/9 Sähköhanskat Koko 9 Musta Pr | AD2MKM 3RMV4

SALISBURY E014B/9 Sähköhanskat Koko 9 Musta Pr

Varastossa
Tuote: AD2MKM Malli: E014B/9Ristiviite: 3RMV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriMusta
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E014B / 10 sähkökäsineet, koko 10, musta Pr | AD2MKH 3RMU9 E014B / 1010€203.50
SALISBURY E014B / 10H sähkökäsineet, koko 10.5, musta Pr | AD2MKJ 3RMV1 E014B / 10H10.5€203.50
SALISBURY E014B / 11 sähkökäsineet, koko 11, musta Pr | AD2MKK 3RMV2 E014B / 1111€203.50
SALISBURY E014B / 8 sähkökäsineet, koko 8, musta Pr | AD2MKL 3RMV3 E014B / 88€203.50
SALISBURY E014B / 9H sähkökäsineet, koko 9.5, musta Pr | AD2MKN 3RMV5 E014B / 9H9.5€203.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E014B/9 Sähköhanskat Koko 9 Musta Pr
€203.50 / yksikkö