Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E011R/8H Lineman-käsineet Luokka 0 Punainen Koko 8-1/2 PR | AG3DWZ 32XE85

SALISBURY E011R/8H Lineman Gloves Luokka 0 Punainen Koko 8-1/2 PR

Varastossa
Tuote: AG3DWZ Malli: E011R/8HRistiviite: 32XE85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineman käsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko8.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALISBURY E011B / 8H Lineman -käsineet, luokka 0, musta, koko 8-1 / 2 PR | AG3DXA 32XE86 E011B / 8HMusta€171.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E011R/8H Lineman Gloves Luokka 0 Punainen Koko 8-1/2 PR
€171.61 / yksikkö