Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E0011Y/7 Sähköhanskat Luokka 00 Koko 7 Pr | AF7JZN 21RK70

SALISBURY E0011Y/7 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 7 Pr

Varastossa
Tuote: AF7JZN Malli: E0011Y/7Ristiviite: 21RK70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500V
AC-testijännite2500V
luokka00
VäriKeltainen
Pituus11 "
MateriaaliKumi
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E0011Y / 8 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 8 Pr | AF7JZP 21RK71 E0011Y / 88€159.00
SALISBURY E0011Y / 8H Sähkökäsineet, luokka 00, koko 8-1 / 2 Pr | AF7JZQ 21RK72 E0011Y / 8H8.5€159.00
SALISBURY E0011Y / 9 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 9 Pr | AF7JZR 21RK73 E0011Y / 99€159.00
SALISBURY E0011Y / 9H Sähkökäsineet, luokka 00, koko 9-1 / 2 Pr | AF7JZT 21RK74 E0011Y / 9H9.5€159.00
SALISBURY E0011Y / 10 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 10 Pr | AF7JZU 21RK75 E0011Y / 1010€159.00
SALISBURY E0011Y/10H Sähkökäsineet, luokka 00 Koko 10-1/2 Pr | AF7JZV 21RK76 E0011Y / 10H10.5€159.00
SALISBURY E0011Y / 11 Sähkökäsineet, luokka 00, koko 11 Pr | AF7JZW 21RK77 E0011Y / 1111€159.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E0011Y/7 Sähkökäsineet Luokka 00 Koko 7 Pr
€159.00 / yksikkö