Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E0011BL / 11 Sähkökäsineet Koko 11 Sininen Pr | AD3LFB 3ZZA7

SALISBURY E0011BL/11 Sähkökäsineet Koko 11 Sininen Pr

Varastossa
Tuote: AD3LFB Malli: E0011BL/11Ristiviite: 3ZZA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
Värisininen
Pituus11 "
MateriaaliKumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SALISBURY E0011BL / 10H sähkökäsineet Koko 10.5 Sininen Pr | AD2MJV 3RMT6 E0011BL / 10HLuonnonkumi10.5€137.04
SALISBURY E0011BL / 9H Sähkökäsineet Koko 9.5 Sininen Pr | AD2MJW 3RMT7 E0011BL / 9HLuonnonkumi9.5€137.04
SALISBURY E0011BL / 10 sähkökäsineet Koko 10 Sininen Pr | AD3LEZ 3ZZA5 E0011BL / 10Kumi10€137.04
SALISBURY E0011BL / 8 sähkökäsineet Koko 8 Sininen Pr | AD3LFD 3ZZA9 E0011BL / 8Kumi8€137.04
SALISBURY E0011BL / 9 sähkökäsineet Koko 9 Sininen Pr | AD3LFF 3ZZC2 E0011BL / 9Kumi9€137.04
SALISBURY E0011BL / 7 sähkökäsineet Koko 7 Sininen Pr | AD7GPD 4EGK9 E0011BL / 7Kumi7€137.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E0011BL/11 Sähkökäsineet Koko 11 Sininen Pr
€137.04 / yksikkö