RUBBERMAID FG288600CLR 64 Unssi Scoop Clear | AD9QMQ 4UEE5

RUBBERMAID FG288600CLR 64 unssin kauha kirkas

Tuote: AD9QMQ Malli: FG288600CLRRistiviite: 4UEE5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko64 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID FG288500WHT 64 unssi kauha valkoinen AD9QMP 4UEE4 FG288500WHT€17.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG288600CLR 64 unssin kauha kirkas