Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY 20817 Staattinen purkautumistikku | AC9JZB 3GY63

SALISBURY 20817 Staattinen purkauspuikko

Varastossa
Tuote: AC9JZB Malli: 20817Ristiviite: 3GY63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€915.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen purkutikku
VäriKeltainen
Pituus4ft.
MateriaaliLasikuitu messinkiseoksella U-koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Salisbury 20817 -staattisen purkaussauvan avulla työntekijät voivat turvallisesti purkaa ja maadoittaa jäännösstaattisia varauksia laitteissa ja pinnoissa. Siinä on 6 jalan kuparinen maadoituskaapeli, joka on liitetty tasaleuaiseen luokan 3 pronssiseen hammastettuun puristimeen, jossa on vedonpoisto. Tätä purkaussarjaa käytetään huolto-, testaus- tai korjaustöiden aikana, sillä se estää sähköiskun vaaran tai herkkien elektronisten laitteiden vaurioitumisen.

Ominaisuudet:

  • Salisbury 20817 staattinen purkaustikku on suunniteltu poistamaan staattinen varaus turvallisesti virrankatkaisun jälkeen.
  • Tämä keppi on varustettu messingiseoksella olevalla U-koukulla, ja se on valmistettu umpisoluisesta vaahtotäytteisestä putkimaisesta lasikuidusta.
  • Tämä purkaustikku ei ole OSHA 1910.269:n mukainen maadoituslaite, eikä sillä ole vikakäyttöluokitusta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM F711

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka maadoitat staattisen purkauksen?

V. Maadoittaaksesi kohteen, meidän on liitettävä se maahan elektrodin tai maadoitustangon kautta, joka on juuttunut maahan. Maadoitus poistaa staattiset varaukset, kun niitä syntyy, ja poistaa ylimääräisen varauksen lähettämällä elektroneja kohteen ja maan välillä.

K. Voiko staattinen sähkö olla vaarallista ihmisille?

V. Vaikka staattinen sähkö ei suoraan vaaranna ihmishenkiä, se voi kuitenkin saada meidät sokkiin ja jos olisimme korkealla pinnalla, isku voi aiheuttaa vakavan vamman törmäyksestä.

K. Mitkä materiaalit tuottavat eniten staattista sähköä?

A. Materiaalit, jotka keräävät tai menettävät helposti elektroneja, kuten villa, silkki, nylon, pehmopaperi, hiukset, kuiva iho, muovikääre ja polyesteri.

K. Kuinka minun tulee puhdistaa Salisbury 20817 staattinen purkaustikku?

A. Puhdista pelastuskoukku miedolla pesuaineella ja vedellä välttäen hankaavia puhdistusaineita. Säännöllinen puhdistus varmistaa työkalun pitkän käyttöiän ja pitää sen puhtaana epäpuhtauksista.

K. Mitä suojavarusteita on saatavilla Raptor Supplies käytettäväksi Salisbury 20817 staattisen purkauksen kanssa?

A. Salisbury 4169 kytkinpuikon säilytysastia käytetään tämän iskunkestävästä oranssista polyeteenistä koostuvan staattisen purkauspuvun kanssa suojaamaan eristäviä peittoja varastoinnin aikana.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 20817 Staattinen purkauspuikko
€915.52 / yksikkö