SALISBURY 4169 Switch Stick -tallennussäiliö AE7PWP 5ZV82

SALISBURY 4169 Switch Stick -säilytyssäiliö

Tuote: AE7PWP Malli: 4169Ristiviite: 5ZV82
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,932.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Säiliö
VäriValkoinen
Mitat9 jalkaa x 6 tuuman tunnus
MateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Salisbury 4169 -kytkinsauvasäiliötä käytetään sähköteollisuudessa kytkinsauvojen, kuten kuumasauvatyökalujen ja muiden sähkölaitteiden, joita käytetään jännitteisten sähköjärjestelmien kytkimien ja katkaisijoiden käsittelyyn, turvalliseen säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Ominaisuudet:

  • Salisbury 4169 kytkinsauvojen säilytyssäiliössä on valkoinen PVC-rakenne, suojaavat kytkintangot.
  • Tämän kytkinsauvan säiliön mitat ovat 9 jalkaa pitkä ja sisähalkaisija 6 tuumaa, joten se sopii erikokoisille kytkinsauville turvallisesti.
  • Sen mukana tulee 2 asennuskiinnikettä ja 4 pulttia, jotka helpottavat asennusta ja varmistavat kiinnityksen määrättyyn paikkaan.
  • Tämä säiliö on suunniteltu erityisesti kuumakytkinpuikoihin, mikä varmistaa tiukan istuvuuden ja suojaa jännitteisten komponenttien käsittelytyökaluja.
  • Se on varustettu turvallisella ja kestävällä rakenteella, joka varmistaa varastoitujen kytkimien pitkän käyttöiän ja säilyttää niiden eheyden ja suorituskyvyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säilyttää ja huoltaa kytkinsauvoja säiliössä niiden pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn varmistamiseksi?

V. Kytkinpuikkojen säännöllinen tarkastus ja puhdistus sekä valmistajan suositusten noudattaminen ovat välttämättömiä niiden pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn säilyttämiseksi.

K. Kestääkö tämä kytkimien säilytysastia ulkona tai ankarissa ympäristöolosuhteissa?

V. Säiliö on suunniteltu erilaisiin ympäristöolosuhteisiin ja tarjoaa suojan tekijöitä, kuten kosteutta, UV-altistumista ja kemikaaleja vastaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 4169 Switch Stick -säilytyssäiliö
€1,932.41 / yksikkö