SAFTCART SPC-8 -kaasupullokaappi 33 x 36 Kapasiteetti 8 | AE7CKF 5WXR0

SAFTCART SPC-8 Kaasupullokaappi 33 x 36 Kapasiteetti 8

Varastossa
Tuote: AE7CKF Malli: SPC-8Ristiviite: 5WXR0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,289.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupulloteline
VäriVihreä
rakentaminenTeräsputket, metallilevyt, täysin hitsatut
Sylinterin kapasiteetti8 Vaakasuora
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus70 "
kokonaisleveys33 "
Katon materiaali7 ga. Teräs
Säiliön halkaisija12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
SAFTCART SPC-12 -kaasupullokaappi 48 x 36 Kapasiteetti 12 | AE7CKG 5WXR1 SPC-1248 "€3,975.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART SPC-8 Kaasupullokaappi 33 x 36 Kapasiteetti 8
€2,289.66 / yksikkö