SAFTCART SPC-12 -kaasupullokaappi 48 x 36 Kapasiteetti 12 | AE7CKG 5WXR1

SAFTCART SPC-12 Kaasupullokaappi 48 x 36 Kapasiteetti 12

Varastossa
Tuote: AE7CKG Malli: SPC-12Ristiviite: 5WXR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,975.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupulloteline
VäriVihreä
rakentaminenTeräsputket, metallilevyt, täysin hitsatut
Sylinterin kapasiteetti12 Vaakasuora
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus70 "
kokonaisleveys48 "
Katon materiaali7 ga. Teräs
Säiliön halkaisija12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
SAFTCART SPC-8 -kaasupullokaappi 33 x 36 Kapasiteetti 8 | AE7CKF 5WXR0 SPC-833 "€2,289.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART SPC-12 Kaasupullokaappi 48 x 36 Kapasiteetti 12
€3,975.25 / yksikkö