Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S35-3P -pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt | AD9YNL 4VTT2

SAFEWAY S35-3P pikaliittimen runko 3/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AD9YNL Malli: S35-3PRistiviite: 4VTT2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus6 gpm
Hansenin vaihtoWA-56527-00
LukitusmekanismiRuuvaa yhdessä
Max. Paine10000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto3050-3
Putken koko NPT3/8
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 8 "-18
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiYhteyden tyyppiVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräLukitusmekanismiMax. PaineHinta
SAFEWAY S41-3P -pikaliittimen pistoke 3/8 tuuman Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PVanki venttiiliFNPT6 gpmKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippaTyönnä vedä3000 psi€21.53
SAFEWAY S31-3P -pikaliittimen pistoke 3/8 tuuman Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PVanki venttiiliFNPT6 gpmKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippaRuuvaa yhdessä10000 psi€44.59
SAFEWAY FF495-3 -pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Huuhtele kasvotFNPT10 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runkoTyönnä vedä10000 psi€140.11
SAFEWAY FF491-3 -pikaliittimen pistoke 3/8 tuuman Npt | AD9YNX 4VTX3 FF491-3Huuhtele kasvotFNPT10 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippaTyönnä vedä10000 psi€64.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S35-3P pikaliittimen runko 3/8 tuumaa Npt
€70.39 / yksikkö