Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S41-3P -pikaliittimen pistoke 3/8 tuuman Npt | AD9YMX 4VTP7

SAFEWAY S41-3P pikaliitin, 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD9YMX Malli: S41-3PRistiviite: 4VTP7
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
€21.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus6 gpm
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto4050-3P
Pioneerin vaihto4050-3P
Putken koko NPT3/8
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 8 "-18
TyyppiKytkimen pistoke (nänni)
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiYhteyden tyyppiVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräLukitusmekanismiMax. PaineHinta
SAFEWAY S31-3P -pikaliittimen pistoke 3/8 tuuman Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PVanki venttiiliFNPT6 gpmKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippaRuuvaa yhdessä10000 psi€44.59
SAFEWAY S35-3P -pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PVanki venttiiliMNPT6 gpmLiitin (runko)kullanmuruHydraulinen kytkimen runkoRuuvaa yhdessä10000 psi€70.39
SAFEWAY FF495-3 -pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Huuhtele kasvotFNPT10 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runkoTyönnä vedä10000 psi€140.11
SAFEWAY FF491-3 -pikaliittimen pistoke 3/8 tuuman Npt | AD9YNX 4VTX3 FF491-3Huuhtele kasvotFNPT10 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippaTyönnä vedä10000 psi€64.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S41-3P pikaliitin, 3/8 tuuman Npt
€21.53 / yksikkö