Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S25-4P -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YMN 4VTN8

SAFEWAY S25-4P pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AD9YMN Malli: S25-4PRistiviite: 4VTN8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€48.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto4050-4P
Pioneerin vaihto4050-4P
Putken koko NPT1/2
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiKehon kokoVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräPituusMax. PaineHinta
SAFEWAY S71-4P -pikaliittimen pistoke 1/2 tuumaa Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PVanki venttiili1 / 2 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€22.27
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Huuhtele kasvot3 / 8 "10 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko2 43 / 64 "10000 psi€143.84
SAFEWAY FF491-4 -pikaliittimen pistoke 1/2 tuumaa Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Huuhtele kasvot3 / 8 "10 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-10000 psi€69.43
SAFEWAY FFE495-4 -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Huuhtele kasvot3 / 4 "12 GPMLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko3 1 / 16 "4000 psi€170.19
SAFEWAY FFE491-4 -pikaliittimen pistoke 1/2 tuumaa Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Huuhtele kasvot3 / 4 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-4000 psi€93.49
SAFEWAY S75-4 -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Pallo ja O-rengas1 / 2 "12 GPMLiitin (runko)palloHydraulinen kytkimen runko3 25 / 64 "3000 psi€117.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S25-4P pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt
€48.51 / yksikkö