Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY FFE491-4 -pikaliittimen pistoke 1/2 tuumaa Npt | AD9YPE 4VTY3

SAFEWAY FFE491-4 pikaliitin, 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD9YPE Malli: FFE491-4Ristiviite: 4VTY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoFEM-502-8FP
Putken koko NPT1/2
TiivistäHuuhtele kasvot
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiHuuhtele kasvot
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
TyyppiKytkimen pistoke (nänni)
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiKehon kokoVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräPituusMax. PaineHinta
SAFEWAY S25-4P -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PVanki venttiili1 / 2 "12 GPMLiitin (runko)kullanmuruHydraulinen kytkimen runko-3000 psi€42.05
SAFEWAY S71-4P -pikaliittimen pistoke 1/2 tuumaa Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PVanki venttiili1 / 2 "12 GPMKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€20.78
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Huuhtele kasvot3 / 8 "10 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko2 43 / 64 "10000 psi€126.54
SAFEWAY FF491-4 -pikaliittimen pistoke 1/2 tuumaa Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Huuhtele kasvot3 / 8 "10 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-10000 psi€63.09
SAFEWAY FFE495-4 -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Huuhtele kasvot3 / 4 "12 GPMLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko3 1 / 16 "4000 psi€147.55
SAFEWAY S75-4 -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Pallo ja O-rengas1 / 2 "12 GPMLiitin (runko)palloHydraulinen kytkimen runko3 25 / 64 "3000 psi€109.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY FFE491-4 pikaliitin, 1/2 tuuman Npt
€81.05 / yksikkö