Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9601 Savunilmaisimen suojuksen teräslangan huuhtelu | AA9KLM 1DPE4

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9601 Smoke Detector Guard teräslangan huuhtelu

Varastossa
Tuote: AA9KLM Malli: STI-9601Ristiviite: 1DPE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunilmaisimen suoja
takaisinavoin
VäriValkoinen
Syvyys3"
Halkaisija9"
Korkeus8.25 "
Sisällä ulkonasisä-
Materiaali9 ga. Päällystetty teräslanka
AsennusHuuhdella
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHalkaisijaKorkeusMateriaaliAsennusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9602 Savunilmaisimen suojuksen teräslangan pinta | AC2HFM 2KFK9 STI-9602Valkoinen4.5 "9"8.5 "9 ga. Päällystetty teräslankapinta8.5 "€59.55
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-8100 Savunilmaisimen suojus Polykarbonaattihuuhtelu | AC2HFP 2KFL2 STI-8100Poista valinta3.75 "8.75 "9"polykarbonaattiHuuhdella9"€47.18
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9610 Savunilmaisimen suojuksen teräslangan pinta | AC2HFT 2KFL7 STI-9610Valkoinen6"8.25 "8.25 "9 ga. Päällystetty teräslankapinta8.25 "€57.51
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9604 Savunilmaisimen suojuksen teräslangan huuhtelu | AC2HFU 2KFL8 STI-9604Valkoinen3.5 "7"7"9 ga. Päällystetty teräslankaHuuhdella7.25 "€50.54
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9605 Savunilmaisimen suojuksen teräslangan pinta | AC2HFV 2KFL9 STI-9605Valkoinen4.5 "8"7.125 "9 ga. Päällystetty teräslankapinta7.38 "€59.78
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9604-SS Savunilmaisimen suoja Ruostumaton teräslangan huuhtelu | AD6TKC 4AFY1 STI-9604-SSLuonnollinen3.5 "7.75 "7"Ruostumaton teräslankaHuuhdella7.25 "€65.74
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9609-SS Savunilmaisimen suoja Ruostumaton teräslangan huuhtelu | AD6TKD 4AFY2 STI-9609-SSLuonnollinen5"8.75 "8.25 "Ruostumaton teräslankaHuuhdella8.5 "€74.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9601 Smoke Detector Guard teräslangan huuhtelu
€47.55 / yksikkö