Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6516 Näppäimistön kansi Polykarbonaattipinta | AC9DNY 3FVR3

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6516 Näppäimistön kannen polykarbonaattipinta

Varastossa
Tuote: AC9DNY Malli: STI-6516Ristiviite: 3FVR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäimistön suojus
takaisinavoin
VäriPoista valinta
Syvyys3.75 "
Korkeus4"
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusSisällä ulkonaAsennusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6514 Näppäimistön suojus Polykarbonaattihuuhtelu | AC9DNX 3FVR2 STI-6514Poista valinta3-21 / 32 "3"sisä-Huuhdella3"€35.15
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7505 Näppäimistön suojus Polykarbonaattipinta | AC9DNZ 3FVR4 STI-7505Savu5"6.75 "Sisällä ulkonapinta8.75 "€52.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6516 Näppäimistön kannen polykarbonaattipinta
€34.73 / yksikkö