Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7505 Näppäimistön suojus Polykarbonaattipinta | AC9DNZ 3FVR4

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7505 Näppäimistön kannen polykarbonaattipinta

Varastossa
Tuote: AC9DNZ Malli: STI-7505Ristiviite: 3FVR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäimistön suojus
takaisinavoin
VäriSavu
Syvyys5"
Korkeus6.75 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusSisällä ulkonaAsennusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6514 Näppäimistön suojus Polykarbonaattihuuhtelu | AC9DNX 3FVR2 STI-6514Poista valinta3-21 / 32 "3"sisä-Huuhdella3"€35.15
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6516 Näppäimistön kansi Polykarbonaattipinta | AC9DNY 3FVR3 STI-6516Poista valinta3.75 "4"Sisällä ulkonapinta4"€34.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7505 Näppäimistön kannen polykarbonaattipinta
€52.75 / yksikkö