Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221E Kuulo- / välkkyvä suoja 6.5 ​​x 8.5 x 4 tuumaa | AC2HFQ 2KFL3

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221E ääni-/vilkkusuoja 6.5 ​​x 8.5 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HFQ Malli: STI-1221ERistiviite: 2KFL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuluva ja Strobe Guard
takaisinavoin
VäriPoista valinta
Syvyys4"
Korkeus8.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Materiaalipolykarbonaatti
AsennusHuuhdella
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustakaisinVäriLeveysSyvyysHalkaisijaKorkeusSisällä ulkonaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1210D Ääni- / välähdyssuoja Polykarbonaatti Surf | AA9KLJ 1DPD9 STI-1210DpintaAvaa w / Conduit KnockoutPoista valinta6.5 "5.75 "-8.5 "sisä-€85.01
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1210E Kuulo- / vilkkuvahvistimen polykarbonaattihuuhtelu | AA9KLL 1DPE2 STI-1210EHuuhdellaavoinPoista valinta6.5 "4"-8.5 "sisä-€66.33
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221D Ääni- / välähdyssuojan polykarbonaattipinta | AC2HFN 2KFL1 STI-1221DpintaAvaa w / Conduit KnockoutPoista valinta6.5 "5.75 "-8.5 "sisä-€85.30
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1217 Ääni- / välähdyssuojan polykarbonaattipinta | AC2HFR 2KFL4 STI-1217pintaavoinPoista valinta8.5 "4.5 "9.375 "8.5 "sisä-€78.63
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9720 Ääni- / strobe-suojateräslangan pinta | AC2HFX 2KFN2 STI-9720pintaavoinValkoinen9 1 / 3 "5"-6.125 "Sisällä ulkona€62.15
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9614 Ääni- ja Strobe Guard -teräslangasurffaus | AD6TKP 4AFZ3 STI-9614pintaavoinValkoinen7.88 "6"7.875 "7.875 "Sisällä ulkona€53.25
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9615 Ääni- ja Strobe Guard -teräslangasurffaus | AD6TKQ 4AFZ4 STI-9615pintaavoinValkoinen3.75 "3.5 "3.75 "3.75 "Sisällä ulkona€51.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221E ääni-/vilkkusuoja 6.5 ​​x 8.5 x 4 tuumaa
€70.38 / yksikkö