Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN CD200T-putki, valettu 2 tuumaa metalliputkelle | AE3WLZ 5GKD3

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CD200T Pipe Valettavissa 2 tuumaa Metalliputkelle

Varastossa
Tuote: AE3WLZ Malli: CD200TRistiviite: 5GKD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalokatkoputken Cast-In-laite
Väripunainen
PaloluokitusJopa 3 tuntia.
Putken koko2"
Korkeus6 - 11 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1745
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CD200T Pipe Valettavissa 2 tuumaa Metalliputkelle
€59.51 / yksikkö