Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

S & W TSW-1N -tasoitusteline 3 / 8-16 | AB9XJM 2G378

S & W TSW-1N Tasoitusteline 3/8-16

Varastossa
Tuote: AB9XJM Malli: TSW-1NRistiviite: 2G378

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
pohjaTeräs
Pohjan halkaisija.1.25 "
Pultin pituus2"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus7 / 8 "
Hex5 / 8 "
Tasoitustelineen tyyppiTaso-Se
Kantavuus3750 lb
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasoitustelineen tyyppipohjaPohjan halkaisija.KantavuusKierteen kokoPultin pituusrakentaminenSuorittaa loppuunHinta
TUOTE TSW-0N-tasoitusteline 1 / 4-20 | AB9XJK 2G376 TSW-0NTaso-SeTeräs1"1000 lb1 / 4-201.25 "TeräsNikkeli€8.20
Tuote TS & W TSW-1Z 3 / 8-16 | AB9XJL 2G377 TSW-1ZTaso-SeTeräs1.25 "3750 lb3 / 8-162"TeräsKeltainen sinkki€11.71
TUOTE TSW-2Z-tasoitusteline 1 / 2-13 | AB9XJN 2G379 TSW-2ZTaso-SeTeräs1.875 "5000 lb1 / 2-132"TeräsKeltainen sinkki€13.83
TUOTE TSW-2N-tasoitusteline 1 / 2-13 | AB9XJP 2G380 TSW-2NTaso-SeTeräs1.875 "5000 lb1 / 2-132"TeräsNikkeli€16.04
Tuote TS & W TSW-3Z 5 / 8-11 | AB9XJQ 2G381 TSW-3ZTaso-SeTeräs2.5 "6000 lb5 / 8-112"TeräsKeltainen sinkki€22.80
TUOTE TSW-3N-tasoitusteline 5 / 8-11 | AB9XJR 2G382 TSW-3NTaso-SeTeräs2.5 "6000 lb5 / 8-112"TeräsNikkeli€26.15
Tuote TS & W TSW-4Z 3 / 4-10 | AB9XJT 2G383 TSW-4ZTaso-SeTeräs3"7400 lb3 / 4-102"TeräsKeltainen sinkki€30.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W TSW-1N Tasoitusteline 3/8-16
€12.50 / yksikkö