Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F -akselikaulapidike 1kpl 7/8 tuuman terästä | AF9YGQ 30VU59

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Akselin kauluksen puristin 1kpl 7/8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF9YGQ Malli: WCL-14-FRistiviite: 30VU59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.7 / 8 "
Puhdistus Dia.22.4mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.18mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1 / 4 "-28
Leveys9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING WCL-10-F -akselikaulapidike 1kpl 5/8 tuuman terästä | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F78mmAlloy Steel# 10-32€62.48
RULANDIN VALMISTUS WCL-10-SS-akselikaulapidike 1kpl 5/8 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19mm5 / 8 "88.8mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F82mmRuostumaton teräs# 10-32€155.62
RULANDIN VALMISTUS WCL-12-F-akselikaulapidike 1kpl 3/4 tuuman terästä | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F82mmAlloy Steel1 / 4 "-28€61.14
RULANDIN VALMISTUS WCL-12-SS-akselikaulapidike 1kpl 3/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F16 mmRuostumaton teräs1 / 4 "-28€157.07
RULANDIN VALMISTUS WCL-14-SS-akselikaulapidike 1kpl 7/8 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F18mmRuostumaton teräs1 / 4 "-28€208.73
RULANDIN VALMISTUS WCL-16-F-akselikaulapidike 1kpl 1 tuumaa terästä | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F18mmAlloy Steel1 / 4 "-28€78.49
RULANDIN VALMISTUS WCL-16-SS-akselikaulapidike 1kpl 1 tuumaa 303 ruostumatonta terästä | AF9YGU 30VU62 WCL-16-SS9mm1"22.4mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F18mmRuostumaton teräs1 / 4 "-28€204.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Akselin kauluksen puristin 1kpl 7/8 tuumaa terästä
€84.96 / yksikkö