Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS TCL-6-16-SS-kierteinen akselikaulus Id 3 / 8-16 In | AB8ZCH 2ALE1

RULAND MANUFACTURING TCL-6-16-SS kierreakselin kaulus Id 3/8-16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8ZCH Malli: TCL-6-16-SSRistiviite: 2ALE1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.3 / 8 "-16
Puhdistus Dia.1.027 "
Kaulus tyyliKiinnitin, kierteitetty
Mitan tyyppiStandardi
Suorittaa loppuunKirkas
Sisällä Dia.3 / 8-16
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin koko# 6-32
Aseta ruuvin koko# 6-32
Tyyppikierteitetyt
Leveys11 / 32 "
Kestää lämpötilaa.350-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Aseta ruuvin kokoLeveysSuorittaa loppuunSisällä Dia.MateriaaliHinta
RULANDIN VALMISTUS TCL-10-11-F-kierteinen akselikaulus Id 5 / 8-11 tuumaa | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Mustaoksidi5 / 8-111215 varastaa lyijytön€18.15
RULANDIN VALMISTUS TCL-10-11-SS-kierteinen akselikaulus Id 5 / 8-11 tuumaa | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Kirkas5 / 8-11303 Ruostumaton teräs€38.42
RULANDIN VALMISTUS TCL-10-18-F-kierteinen akselikaulus Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Mustaoksidi5 / 8-181215 varastaa lyijytön€18.44
RULANDIN VALMISTUS TCL-10-18-SS-kierteinen akselikaulus Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Kirkas5 / 8-18303 Ruostumaton teräs€39.86
RULANDIN VALMISTUS TCL-12-10-F-kierteinen akselikaulus Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Mustaoksidi3 / 4-101215 varastaa lyijytön€21.30
RULANDIN VALMISTUS TCL-12-10-SS-kierteinen akselikaulus Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Kirkas3 / 4-10303 Ruostumaton teräs€48.39
RULANDIN VALMISTUS TCL-12-16-F-kierteinen akselikaulus Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Mustaoksidi3 / 4-161215 varastaa lyijytön€21.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-6-16-SS kierreakselin kaulus Id 3/8-16 tuumaa
€27.79 / yksikkö