Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS QCL-10-A-pikakiinnitysakselin kaulus 5/8-reikäinen | AE3GWP 5DFH3

RULAND MANUFACTURING QCL-10-A Quick Clamp Akselin kaulus, 5/8 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE3GWP Malli: QCL-10-ARistiviite: 5DFH3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.5 / 8 "
Korkkiruuvin kokoM3
Puhdistus Dia.1.5 "
Kaulus tyyliKiinnitin, nopea
Mitan tyyppiStandardi
Suorittaa loppuuneloksoitu
Sisällä Dia.5 / 8 "
Materiaali2024 Alumiini
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.38mm
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin kokoM3
TyyppiNopea puristin
Leveys10mm
Kestää lämpötilaa.200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Korkkiruuvin kokoLeveysPuhdistus Dia.Sisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
RULANDIN VALMISTUS QCL-6-A-pikakiinnitysakselin kaulus 3/8-reikäinen | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-AM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Alumiini38mm€62.82
RULANDIN VALMISTUS QCL-8-A-pikakiinnitysakselin kaulus 1/2 tuuman reikä | AE3GWN 5DFH2 QCL-8-AM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Alumiini38mm€62.80
RULANDIN VALMISTUS QCL-12-A-pikakiinnitysakselin kaulus 3/4-reikäinen | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-AM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Alumiini50mm€77.86
RULANDIN VALMISTUS QCL-16-A-pikakiinnitysakselin kaulus 1 tuuman reikä | AE3GWR 5DFH5 QCL-16-AM41"M413mm2"1"2024 Alumiini50mm€80.36
RULANDIN VALMISTUS QCL-18-A-pikakiinnitysakselin kaulus 1 1/8 tuuman reikä | AE3GWT 5DFH6 QCL-18-AM41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Alumiini50mm€76.74
RULANDIN VALMISTUS QCL-20-A-pikakiinnitysakselin kaulus 1 1/4 tuuman reikä | AE3GWU 5DFH7 QCL-20-AM51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Alumiini75mm€120.88
RULANDIN VALMISTUS QCL-22-A-pikakiinnitysakselin kaulus 1 3/8-reikäinen | AE3GWV 5DFH8 QCL-22-AM51.375 "M515mm3"1.375 "2024 Alumiini75mm€122.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING QCL-10-A Quick Clamp Akselin kaulus, 5/8 tuuman reikä
€62.78 / yksikkö