RULAND MANUFACTURING QCL -sarjan akselikaulukset


Suodattaa
Mitan tyyppi: Standardi , Suorittaa loppuun: eloksoitu , Palojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 200 astetta F , Tyyppi: Nopea puristin , Kestää lämpötilaa: 200-astetta F
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Korkkiruuvin kokoLeveysPuhdistus Dia.Sisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
QCL-4-A
M31 / 4 "-13 / 32 "1.496 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini1.5 "€52.05
A
QCL-6-A
M33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Alumiini38mm€62.82
A
QCL-10-A
M35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Alumiini38mm€62.78
A
QCL-8-A
M31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Alumiini38mm€62.80
A
QCL-16-A
M41"M413mm2"1"2024 Alumiini50mm€80.36
A
QCL-12-A
M43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Alumiini50mm€77.86
A
QCL-18-A
M41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Alumiini50mm€76.02
A
QCL-22-A
M51.375 "M515mm3"1.375 "2024 Alumiini75mm€118.20
A
QCL-20-A
M51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Alumiini75mm€120.88
A
QCL-24-A
M51.5 "M515mm3"1.5 "2024 Alumiini75mm€125.97
A
QCL-42-A
M62.625 "-0.748 "4.724 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini4.724 "€171.61
A
QCL-38-A
M62.375 "-0.748 "4.724 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini4.724 "€213.18
A
QCL-32-A
M62"-0.748 "3.937 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini3.937 "€200.64
A
QCL-30-A
M61.875 "-0.748 "3.937 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini3.937 "€181.87
A
QCL-44-A
M62.75 "-0.748 "4.724 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini4.724 "€209.42
A
QCL-26-A
M61.625 "-0.748 "3.937 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini3.937 "€181.45
A
QCL-46-A
M62.875 "-0.748 "4.724 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini4.724 "€193.24
A
QCL-40-A
M62.5 "-0.748 "4.724 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini4.724 "€214.37
A
QCL-36-A
M62.25 "-0.748 "4.724 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini4.724 "€170.55
A
QCL-28-A
M61.75 "-0.748 "3.937 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini3.937 "€181.37
A
QCL-48-A
M63"-0.748 "4.724 "-Musta eloksoitu 6061 alumiini4.724 "€227.88

QCL -sarjan akselikaulukset

Ruland Manufacturing QCL -sarjan akselikaulukset on suunniteltu kiinnittämään komponentit akseleille, korjaamaan väärän suuntauksen ja vaimentamaan tärinää. Näissä pikakiinnikkeissä on tasapainoinen yksiosainen muotoilu ja kevyt rakenne pienen hitauden saavuttamiseksi. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruuvi ja lukituspidike nopeaa ja helppoa asennusta varten akselille. Ne ovat REACH & RoHS 2 -yhteensopivia turvallisen käytön varmistamiseksi. Valitse laaja valikoima akselikauluksia, saatavana M3-, M4- ja M5 -ruuvikokoisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?