Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-4-SS Kytkin 4 palkkisarjaruuvi 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF9WBJ 30VE49

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-4-SS Kytkin 4 palkkisarjan ruuvi 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WBJ Malli: PSR16-6-4-SSRistiviite: 30VE49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.3/8 x 1/4 "
Puhdistus Dia.19.1mm
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi13.84mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.01
Maks. Bore0.375 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)350 Tutkinnot
Pienin Bore0.25 "
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus31.8mm
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (120 astetta)
KokoPSR16
Tyyli4-palkkinen ruuvi
Vääntömomentti41 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.103

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS PSMR10-3-3-A Kytkin 4 palkkisarjan ruuvinreikä 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€68.17
RULANDIN VALMISTUS PSMR13-3-3-A Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvinreikä 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€69.22
RULANDIN VALMISTUS PSMR13-4-4-A Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvinreikä 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€68.81
RULANDIN VALMISTUS PSMR13-5-4-A 4-palkkisarjan ruuvinreikä 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€59.12
RULANDIN VALMISTUS PSMR16-3-3-A-kytkin 4-palkkisarjan ruuvinreikä 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78
RULANDIN VALMISTUS PSMR16-4-3-A-kytkin 4-palkkisarjan ruuvinreikä 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78
RULANDIN VALMISTUS PSMR16-4-4-A Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvinreikä 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-4-SS Kytkin 4 palkkisarjan ruuvi 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€217.85 / yksikkö