Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING OST26-6-A Kytkinnapa Oldham Set Ruuvi 3/8 tuumaa | AF9WUX 30VJ03

RULAND MANUFACTURING OST26-6-A kytkimen napa Oldham-sarjan ruuvi 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WUX Malli: OST26-6-ARistiviite: 30VJ03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.3 / 8 "
Puhdistus Dia.41.3mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.1.625 "
Pituus reiän läpi18mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore0.375 "
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.41.30mm
Kokonaispituus18mm
Ruuvin kokoM5 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (90 astetta)
KokoOST26
TyyliOldham-ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPora Dia.Puhdistus Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiMaks. BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULAND MANUFACTURING OST21-10-A Kytkimen napa Oldham-ruuvi 5/8 tuumaa | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-AOST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm€49.99
RULAND MANUFACTURING OST21-5-A Kytkimen napa Oldham-ruuvi 5/16 tuumaa | AF9WUR 30VH97 OST21-5-AOST215 / 16 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm€49.99
RULAND MANUFACTURING OST21-6-A Kytkinnapa Oldham Set Ruuvi 3/8 tuumaa | AF9WUT 30VH98 OST21-6-AOST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm€49.99
RULAND MANUFACTURING OST21-8-A Kytkimen napa Oldham-ruuvi 1/2 tuumaa | AF9WUU 30VH99 OST21-8-AOST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm€49.99
RULANDIN VALMISTUS OST26-10-A Kytkinnapa Oldham Set Ruuvi 5/8 tuumaa | AF9WUV 30VJ01 OST26-10-AOST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST26-12-A Kytkimen napa Oldham Set Ruuvi 3/4 tuumaa | AF9WUW 30VJ02 OST26-12-AOST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST26-8-A Kytkimen napa Oldham Set Ruuvi 1/2 tuumaa | AF9WUY 30VJ04 OST26-8-AOST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm€60.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST26-6-A kytkimen napa Oldham-sarjan ruuvi 3/8 tuumaa
€60.49 / yksikkö