Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MSCX-35-35-SS: n jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 35 mm | AF9WXL 30VJ63

RULAND MANUFACTURING MSCX-35-35-SS Kiinteän akselin kytkinsarjan ruuvi 35 mm

Varastossa
Tuote: AF9WXL Malli: MSCX-35-35-SSRistiviite: 30VJ63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.35mm
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.67mm
Kokonaispituus95mm
Ruuvin kokoM8 mm
TyyppiAseta ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoTyyppiHinta
RULAND MANUFACTURING MSCX-10-10-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 10mm | AF9WWW 30VJ49 MSCX-10-10-SS10mm-303 Ruostumaton teräs29mm45mmM5 mmAseta ruuvityyppi€129.36
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 12mm | AF9WWX 30VJ50 MSCX-12-12-F12mm-1215 lyijytön teräs29mm45mmM6 mmAseta ruuvityyppi€67.58
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-SS Jäykkä akseliliitinsarjan ruuvi 12mm | AF9WWY 30VJ51 MSCX-12-12-SS12mm-303 Ruostumaton teräs29mm45mmM6 mmAseta ruuvityyppi€129.36
RULAND MANUFACTURING MSCX-14-14-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 14mm | AF9WWZ 30VJ52 MSCX-14-14-F14mm-1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mmAseta ruuvityyppi€83.21
RULAND MANUFACTURING MSCX-14-14-SS: n jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 14 mm | AF9WXA 30VJ53 MSCX-14-14-SS14mm-303 Ruostumaton teräs34mm50mmM6 mmAseta ruuvityyppi€178.38
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 16mm | AF9WXB 30VJ54 MSCX-16-16-F16mm-1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mmAseta ruuvityyppi€83.21
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-SS: n jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 16mm | AF9WXC 30VJ55 MSCX-16-16-SS16mm-303 Ruostumaton teräs34mm50mmM6 mmAseta ruuvityyppi€159.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCX-35-35-SS Kiinteän akselin kytkinsarjan ruuvi 35 mm
€461.45 / yksikkö