Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHZ4 90 asteen kyynärpää 3 tuuman napa | AB4AAB

APPROVED VENDOR 1WHZ4 90 asteen kyynärpää 3 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4AAB Malli: 1WHZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHZ2 90 asteen kyynärpää 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa | AB3ZZZ 1WHZ21.5 "€3.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHZ3 90 asteen kyynärpää 2 tuuman napa | AB4AAA 1WHZ32"€5.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHZ5 90 asteen kyynärpää 4 tuuman napa | AB4AAC 1WHZ54"€23.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHZ4 90 asteen kyynärpää 3 tuuman napa
€13.14 / yksikkö