Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MSCC-20-20-F jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 20mm | AF9WWF 30VJ34

RULAND MANUFACTURING MSCC-20-20-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 20 mm

Varastossa
Tuote: AF9WWF Malli: MSCC-20-20-FRistiviite: 30VJ34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.20mm
Kiilauran leveys6mm
Materiaali1215 lyijytön teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.42mm
Kokonaispituus65mm
Ruuvin kokoM6 mm
TyyppiAseta ruuvityyppi kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 lyijytön teräs29mm45mmM5 mm€82.50
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 Ruostumaton teräs29mm45mmM5 mm€154.81
RULAND MANUFACTURING MSCC-12-12-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 lyijytön teräs29mm45mmM6 mm€82.50
RULANDIN VALMISTUS MSCC-12-12-SS Kiinteä akseliliitinsarja Ruuvi 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 Ruostumaton teräs29mm45mmM6 mm€154.81
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-F jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mm€85.76
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 Ruostumaton teräs34mm50mmM6 mm€208.31
RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mm€92.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-20-20-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 20 mm
€118.56 / yksikkö