Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 10mm | AF9WVY 30VJ27

RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-SS jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 10 mm

Varastossa
Tuote: AF9WVY Malli: MSCC-10-10-SSRistiviite: 30VJ27
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
€168.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.10mm
Kiilauran leveys3mm
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.29mm
Kokonaispituus45mm
Ruuvin kokoM5 mm
TyyppiAseta ruuvityyppi kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 lyijytön teräs29mm45mmM5 mm€88.95
RULAND MANUFACTURING MSCC-12-12-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 lyijytön teräs29mm45mmM6 mm€88.00
RULANDIN VALMISTUS MSCC-12-12-SS Kiinteä akseliliitinsarja Ruuvi 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 Ruostumaton teräs29mm45mmM6 mm€168.11
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-F jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mm€91.61
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 Ruostumaton teräs34mm50mmM6 mm€230.30
RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mm€102.70
RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 16mm | AF9WWE 30VJ33 MSCC-16-16-SS16mm5mm303 Ruostumaton teräs34mm50mmM6 mm€207.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-SS jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 10 mm
€168.11 / yksikkö