Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A kytkentä Oldham-puristinreikä 10 mm | AB8ZTR 2AMY4

RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A kytkin Oldham puristimen reikä 10 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZTR Malli: MOCC25-10-ARistiviite: 2AMY4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.10mm
Puhdistus Dia.25.40mm
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.25.40mm
kiilaura3 mm
Pituus reiän läpi11.9mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 004
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)225
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus31.8mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliOldham-puristin ja Keyway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Puhdistus Dia.KokonaispituusRuuvin kokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiHinta
RULAND MANUFACTURING MOCC25-12-A kytkentä Oldham-puristinreikä 12 mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm€57.80
RULAND MANUFACTURING MOCC33-10-A kytkentä Oldham-puristinreikä 10 mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC33-12-A Kytkimen Oldham-puristinreikä 12 Mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC33-14-A Kytkimen Oldham-puristinreikä 14 Mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€80.44
RULANDIN VALMISTUSMOCC33-16-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 16 Mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€75.95
RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A Kytkimen Oldham-puristinreikä 10 Mm | AB8ZUN 2ANA4 MOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm€93.82
RULAND MANUFACTURING MOCC41-12-A Kytkimen Oldham-puristinreikä 12 Mm | AB8ZUR 2ANA7 MOCC41-12-A41.30mm12mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm4 mm18mm€93.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A kytkin Oldham puristimen reikä 10 mm
€57.80 / yksikkö