Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MJC41-19-A Leukaliitin 19mm Alumiini | AF9RXV 30UP61

RULAND MANUFACTURING MJC41-19-A leukaliittimen napa 19 mm alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9RXV Malli: MJC41-19-ARistiviite: 30UP61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.19mm
kiilauraEi
Kiilauran kokoEi eristetty
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.41.3mm
Kokonaispituus18mm
KokoMJC41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MJC15-3-A-leukakytkimen navan reiän halkaisija 3 mm | AC9NLD 3HPZ6 MJC15-3-A3mm0.59 "21.8mmMJC15€39.38
RULANDIN VALMISTUS MJC15-4-A-leukaliittimen navan reiän halkaisija 4 Mm | AC9NLE 3HPZ7 MJC15-4-A4mm0.59 "21.8mmMJC15€41.83
RULANDIN VALMISTUS MJC15-5-A Leukaliittimen navan reiän halkaisija 5 Mm | AC9NLF 3HPZ8 MJC15-5-A5mm0.59 "21.8mmMJC15€41.66
RULANDIN VALMISTUS MJC15-6-A leukakytkimen navan reiän halkaisija 6 Mm | AC9NLG 3HPZ9 MJC15-6-A6mm0.59 "21.8mmMJC15€41.83
RULANDIN VALMISTUS MJC19-4-A leukakytkimen navan reiän halkaisija 4 Mm | AC9NMA 3HRA1 MJC19-4-A4mm0.75 "27.2mmMJC19€42.79
RULANDIN VALMISTUS MJC19-5-A leukakytkimen navan reiän halkaisija 5 Mm | AC9NMB 3HRA2 MJC19-5-A5mm0.75 "27.2mmMJC19€39.53
RULANDIN VALMISTUS MJC19-6-A-leukaliittimen navan reiän halkaisija 6 Mm | AC9NMC 3HRA3 MJC19-6-A6mm0.75 "27.2mmMJC19€40.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJC41-19-A leukaliittimen napa 19 mm alumiinia
€130.75 / yksikkö