Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MCLC-8-8-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 8 mm | AB8ZQL 2AMR7

RULAND MANUFACTURING MCLC-8-8-F liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 8 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZQL Malli: MCLC-8-8-FRistiviite: 2AMR7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.8mm
Puhdistus Dia.27.10mm
Kiilauran leveys2mm
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Max. vääntömomentti275 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.24mm
Kokonaispituus35mm
Ruuvin kokoM3 mm
TyyppiYksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mm€107.66
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€202.90
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mm€106.42
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€203.19
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 14 mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs1750 in. Lbs.34mm50mm€130.76
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 14 mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Ruostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€279.09
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 15 mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs1750 in. Lbs.34mm50mm€130.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-8-8-F liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 8 mm
€96.78 / yksikkö