Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17154367 Vaihtoakku valmistajalle Ei Tx1-1 / 2/4/5 | AD6MKL 46C112

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17154367 Vaihtoparisto Valmistajan nro Tx1-1/2/4/5

Varastossa
Tuote: AD6MKL Malli: 17154367Ristiviite: 46C112

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoakku
Akun3 v.
Akun tyyppiLitium
VäriMusta
Käyttölämpötila alue-4 - 122 astetta F
Jännite3.6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8506500000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunAkun tyyppiKäyttölämpötila alueJänniteHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17150608 Vaihtoakku Aaa Alkaline | AF7LHZ 21XR95 171506088 hr.AAA-alkalinen-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)4.5 VDC€202.37
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17131046-6 Vaihtoakku Aa Alkali | AF7LPT 21XR98 17131046-610-1 / 2 h.AA-alkalinen-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)4.5 VDC€347.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17154367 Vaihtoparisto Valmistajan nro Tx1-1/2/4/5
€19.61 / yksikkö