Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7900353 Nostorengas 0 kääntyvä 7050 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWD 16A770

RUD CHAIN 7900353 Nostorengas 0 Pivot 7050 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7JWD Malli: 7900353Ristiviite: 16A770
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
€102.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Mitat B29 / 32 "
Mitat C5.375 "
Mitat E13 / 16 "
Mitat F3.125 "
AsennustyyliHitsattava
Tappi0 Tutkinnot
Kääntökulma0 Tutkinnot
Työkuorman raja7050 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EMitat FTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7900352 Nostorengas 0 kääntyvä 3500 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWC 16A769 79003525 / 8 "3-15 / 16 "5 / 8 "2.25 "3500 paunaa.€61.06
RUD CHAIN ​​7900354 Nostorengas 0 kääntyvä 11000 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWE 16A771 79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb€158.80
RUD CHAIN ​​7900355 Nostorengas 0 kääntyvä 22000 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb€270.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7900353 Nostorengas 0 Pivot 7050 Lb. Kuormituskapasiteetti
€102.56 / yksikkö