Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7900352 Nostorengas 0 kääntyvä 3500 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWC 16A769

RUD CHAIN 7900352 Nostorengas 0 Pivot 3500 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7JWC Malli: 7900352Ristiviite: 16A769

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€61.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Mitat B5 / 8 "
Mitat C3-15 / 16 "
Mitat E5 / 8 "
Mitat F2.25 "
AsennustyyliHitsattava
Tappi0 Tutkinnot
Kääntökulma0 Tutkinnot
Työkuorman raja3500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EMitat FTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7900353 Nostorengas 0 kääntyvä 7050 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb€102.56
RUD CHAIN ​​7900354 Nostorengas 0 kääntyvä 11000 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWE 16A771 79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb€158.80
RUD CHAIN ​​7900355 Nostorengas 0 kääntyvä 22000 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb€270.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7900352 Nostorengas 0 Pivot 3500 Lb. Kuormituskapasiteetti
€61.06 / yksikkö