Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID GRFG1305L30000 pyörä käytettäväksi AA9GKW AE2PYK-6 kanssa | AA8VNX 1AHV8

RUBBERMAID GRFG1305L30000 pyörä käytettäväksi AA9GKW AE2PYK-6 kanssa

Varastossa
Tuote: AA8VNX Malli: GRFG1305L30000Ristiviite: 1AHV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä
Tyyppi3/4 "reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RUBBERMAID GRFG1014L30000 pyörä käytettäväksi AE4NUKin kanssa | AA8VNW 1AHV2 GRFG1014L30000Pyörä€181.18
RUBBERMAID GRFG1315L30000 pyörä käytettäväksi AA9GKT AE2PYN-9 kanssa | AA8VNZ 1AHY4 GRFG1315L30000Pyörä€159.90
RUBBERMAID FG1013L10000 Pyörä | CT9FPG 1AHU5 FG1013L10000Pyörä€222.82
RUBBERMAID GRFG1025L60000 Pyörä | CT9FPH 1AHV4 GRFG1025L60000Pyörä€208.33
RUBBERMAID GRFG1026L60000 Pyörä | CT9FPJ 1AHV5 GRFG1026L60000Pyörä€293.84
RUBBERMAID GRFG9T13L30000 Pyörä | CT9FPK 1AHU7 GRFG9T13L30000Pyörä€50.33
RUBBERMAID GRFG9T73L9GRAY Pyörän ja akselin osat | CT9FPL 33PZ14 GRFG9T73L9HARMAAPyörä€66.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID GRFG1305L30000 pyörä käytettäväksi AA9GKW AE2PYK-6 kanssa
€100.92 / yksikkö