Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGU21000WH00 Mesh-pyykkikärry Net | AE4VQH 5N451

RUBBERMAID FGU21000WH00 Mesh pyykkikärryverkko

Varastossa
Tuote: AE4VQH Malli: FGU21000WH00Ristiviite: 5N451

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyykkikärry Net
SulkeminenPiirrä kieli lukituslukolla
Pituus24 "
MateriaaliSynteettinen verkko
TyyppiSynteettinen verkko suljettuna
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGU21000WH00 Mesh pyykkikärryverkko
€43.23 / yksikkö