Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGTHP220DS Ruokapalvelulämpömittari Elintarviketurvallisuus 0 - 220 F | AC9YUG 3LNW6

RUBBERMAID FGTHP220DS Food Service -lämpömittari, elintarviketurvallisuus 0 - 220 F

Varastossa
Tuote: AC9YUG Malli: FGTHP220DSRistiviite: 3LNW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ruokapalvelulämpömittari
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Valitse koko1"
näyttöAnaloginen
Pituus5"
Lens MaterialSärkymätön linssi
Metalli havaittavissaKyllä
Varren pituus5"
Varren materiaaliLuokan 304 ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 220 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta
RUBBERMAID FGTHO550 Ruokalämpömittarin uuni 60 - 580 F | AC9YUH 3LNX1 FGTHO550-Ruostumaton teräs60 astetta 580 astetta€16.67
RUBBERMAID FGR80DC Food Service -lämpömittari Jääkaappi / pakastin -20 ... 80 F | AC9YUJ 3LNX3 FGR80DC2"Ruostumaton teräs-20 - 80 astetta€19.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGTHP220DS Food Service -lämpömittari, elintarviketurvallisuus 0 - 220 F
€17.80 / yksikkö