Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGR80DC Food Service -lämpömittari Jääkaappi / pakastin -20 ... 80 F | AC9YUJ 3LNX3

RUBBERMAID FGR80DC Food Service -lämpömittari Jääkaappi/pakastin -20 - 80 F

Varastossa
Tuote: AC9YUJ Malli: FGR80DCRistiviite: 3LNX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ruokapalvelulämpömittari
Valitse koko2"
näyttöAnaloginen
Lens MaterialSärkymätön linssi
Metalli havaittavissaKyllä
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-20 - 80 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta
RUBBERMAID FGTHP220DS Ruokapalvelulämpömittari Elintarviketurvallisuus 0 - 220 F | AC9YUG 3LNW6 FGTHP220DS1"Luokan 304 ruostumaton teräs0 astetta 220 astetta€17.80
RUBBERMAID FGTHO550 Ruokalämpömittarin uuni 60 - 580 F | AC9YUH 3LNX1 FGTHO550-Ruostumaton teräs60 astetta 580 astetta€16.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGR80DC Food Service -lämpömittari Jääkaappi/pakastin -20 - 80 F
€19.02 / yksikkö