RUBBERMAID FGST12SSPL Askel roskakoriin 12 gallonan ruostumaton teräs | AC2GZW 2KDV1

RUBBERMAID FGST12SSPL Astu roskakoriin 12 gallonaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2GZW Malli: FGST12SSPLRistiviite: 2KDV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€797.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu roskakoriin
Koko12 gal.
VäriRuostumaton teräs
container TyyppiAstua
Halkaisija12 "
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus23 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeNeliö
SuunnitteluItsesulkeutuva
YläosaItsesulkeutuminen
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)66.55
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriShapeSuunnitteluLeveysSyvyysHalkaisijaHinta
RUBBERMAID FGST7EPLRD askel roskakoriin, neliön 7 gallonan punainen | AC2GZT 2KDU7 FGST7EPLRDTeräs7 gal.punainenNeliöItsesulkeutuva12 "12 "12 "€452.29
RUBBERMAID FGST7SSPL Askel roskakoriin Neliön 7 gallonan 17 tuuman korkeus | AC2GZU 2KDU8 FGST7SSPLRuostumaton teräs7 gal.Ruostumaton teräsNeliöItsesulkeutuva12 "-12 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FGST12EPLRD askel roskakoriin neliön 12 gallonan punainen | AC2GZV 2KDU9 FGST12EPLRDTeräs12 gal.punainenNeliöItsesulkeutuva12 "12 "12 "€470.41
RUBBERMAID FGST24EPLRD askel roskakoriin, neliön 24 gallonan punainen | AC2GZX 2KDV2 FGST24EPLRDTeräs24 gal.punainenNeliöItsesulkeutuva15 "15 "15 "€632.39
RUBBERMAID FG614500WHT Askel roskakoriin Suorakulmainen 18 gallonaa AD2TPE 3U650 FG614500WHTMuovi18 gal.ValkoinenSuorakulmainen-16.12 "-16.125 "€304.08
RUBBERMAID FG614600WHT Vaihe roskakoriin Suorakulmainen 23 gallonaa | AD2TPF 3U652 FG614600WHTMuovi23 gal.ValkoinenSuorakulmainen-16.12 "-16.125 "€401.27
RUBBERMAID FGST7EPLWH askel roskakoriin, neliön 7 gallonan valkoinen | AE4NEW 5LY26 FGST7EPLWHTeräs7 gal.ValkoinenNeliöItsesulkeutuva12 "12 "12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGST12SSPL Astu roskakoriin 12 gallonaa ruostumatonta terästä
€797.61 / yksikkö