Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ85500BK00 Joustava Runko 13-1/8in Kumi Musta/keltainen | AC9MEM 3HKA6

RUBBERMAID FGQ85500BK00 joustava kehys 13-1/8in kumia musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AC9MEM Malli: FGQ85500BK00Ristiviite: 3HKA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava runko
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
runko Leveys5-3 / 8 "
Käsittele väriäMusta / keltainen
kahvan pituus13.125 "
Kahva materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ85500BK00 joustava kehys 13-1/8in kumia musta/keltainen
€98.21 / yksikkö