BAILEIGH INDUSTRIAL BCF-3019 kannettava sumujäähdytin, 30 tuuman terän halkaisija, 3000 neliöjalkaa, 8, 462 Cfm, 110 V AC, 1-15 P | CU4NHD 801NL0

BAILEIGH INDUSTRIAL Kannettava sumujäähdytin BCF-3019, 30 tuuman terän halkaisija, 3000 neliöjalkaa, 8, 462 Cfm, 110 V AC, 1-15 P

Varastossa
Tuote: CU4NHD Malli: BCF-3019Ristiviite: 801NL0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,333.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL 1004966 Puusepän terä, kovametalli | CR7QDB 793ZJ0 1004966Terä€197.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL Kannettava sumujäähdytin BCF-3019, 30 tuuman terän halkaisija, 3000 neliöjalkaa, 8, 462 Cfm, 110 V AC, 1-15 P
€9,333.56 / yksikkö