RUBBERMAID FGQ65000GR00 Duster Mitt Green mikrokuituliina AC8LUG 3CCZ1

RUBBERMAID FGQ65000GR00 Duster Mitt Vihreä mikrokuitu

Tuote: AC8LUG Malli: FGQ65000GR00Ristiviite: 3CCZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuster Mitt
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pituus11 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ65000GR00 Duster Mitt Vihreä mikrokuitu