RUBBERMAID FGM252000000 Pölymopin runko 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys | AF4MWT 9CND4

RUBBERMAID FGM252000000 pölymopin runko 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Tuote: AF4MWT Malli: FGM252000000Ristiviite: 9CND4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
antimikrobisetEi
VäriHopea
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
Lopputyyppinapsauttaa
PestäväEi
Pituus18 "
MateriaaliHeavy Duty -metalli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäeräHinta
RUBBERMAID FGQ59500YL00 Pölymopin runko | AC8LUF 3CCY9 FGQ59500YL00KylläPölynimurin runko€100.09
RUBBERMAID FGM257000000 Pölymopin runko, Snap On Connection, 48 tuuman leveys, 5 tuuman Dp, Snap On, Metalli | CT9FAT 124U08 257000000 FGM-Pölynimurin runko€27.97
RUBBERMAID FGM255000000 Pölymopin lankakehys, Snap On Connection, 36 tuuman leveys, 5 tuuman Dp, Snap On | CT9FAU 43WU98 255000000 FGM-kehys€24.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGM252000000 pölymopin runko 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys